Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratorieställflaska No-wire 25 Mm Poly | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratorieställflaska No-wire 25 Mm Poly

Finns i lager
Artikel: AF4MWQ Modell: F18514-0025Korsreferens: 9CNA7 / 185140025

Få det Maj 8, Onsdag
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelX 3 4
Fackstorlek25 mm
RymmerInjektionsflaska och flaska
Antal spelautomater12
Typ12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellbildadArtikelMaterialAntal fackTypBreddPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratorieställrör 1/2 Storlek 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6ProvrörshållareEpoxibelagd ståltråd36 Platser-4.187 "506SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratorieställrör 1/2 Storlek 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5ProvrörshållareEpoxibelagd ståltråd20 Platser-4.25 "503SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratorieställrör 1/2 Storlek 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6ProvrörshållareEpoxibelagd ståltråd24 Platser-3.62 "536SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Laboratorieställflaska No-wire 30mm Poly | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-X 2 3polypropylen66-464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratorieställflaska No-wire 25 Mm Poly
448SEK /enhet