PRECISION BRAND Stålkänselmätare


Filter
Bladbredd: 1 / 2 " , Material: Högkolhaltigt stål , Temperation: RC 48-62
StilModellTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
19125
0.025mm+/- 0.00012 "2 251 SEK
A
19175
0.051mm+/- 0.00020 "1 166 SEK
A
19215
0.076mm+/- 0.00020 "1 113 SEK
A
19445
0.33mm+/- 0.00043 "693 SEK
A
19265
0.127mm+/- 0.00020 "844 SEK
A
19315
0.178mm+/- 0.00020 "596 SEK
A
19365
0.229mm+/- 0.00025 "591 SEK
A
19405
0.279mm+/- 0.00035 "712 SEK
A
19495
0.381mm+/- 0.00043 "607 SEK
A
19535
0.432mm+/- 0.00047 "778 SEK
A
19575
0.483mm+/- 0.00047 "751 SEK
A
19615
0.533mm+/- 0.00055 "777 SEK
A
19655
0.584mm+/- 0.00055 "792 SEK
A
19705
0.635mm+/- 0.00067 "481 SEK
A
19735
0.762mm+/- 0.00067 "604 SEK
A
19765
0.813mm+/- 0.00075 "154 SEK

Stålkänselmätare

Precision Brand-känselmätare är lämpliga för att kontrollera extremt täta toleranser och ställa nära avstånd mellan komponenter i metallbearbetning, bilunderhåll och tillverkningsapplikationer. Dessa känselmätare har nära korn, fjäderstålkonstruktion med hög kolhalt och slipad och polerad yta för styrka och tillmötesgående täta toleranser. Välj från ett omfattande sortiment av stålkännare i tjocklekar från 0.025 till 0.813 mm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?