Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 1000 ml

Finns i lager
Artikel: AF3PCZ Modell: F28461-1000Korsreferens: 8ADE8 / 28461-1000
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGraderad cylinder
Kapacitet10 ML
Diameter2.5 "
Avdelningar för examen50ml
Höjd17.3 "
Materialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kemiskt motståndskraftig, autoklaverbar, grepphandtag

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterExamensintervallAvdelningar för examenHöjdPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "1 087 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 graderad cylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30 till 1000 ml10.0mL17.7 "428SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 graderad cylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15 till 500 ml5.0 ml13.8 "315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 1000 ml
593SEK /enhet