Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 graderad cylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 graderad cylinder 1000mL klar

Finns i lager
Artikel: AG9QML Modell: F28696-0000Korsreferens: 21TP64
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGraderad cylinder
autoklaverbarJa
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPolymetylpenten (PMP)
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet33.8 oz.
Examensintervall30 till 1000 ml
Avdelningar för examen10.0mL
Höjd17.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Labware-höjd - Metrisk: 45 cm
    • Specialegenskaper: Icke-vätande, överlägsen kemisk resistens, säker att använda till 175 grader C, ånga autoklaverbar vid 121 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterExamensintervallAvdelningar för examenHöjdPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "593SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "1 087 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 graderad cylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15 till 500 ml5.0 ml13.8 "315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 graderad cylinder 1000mL klar
428SEK /enhet