Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 graderad cylinder 500mL klar | AH9ZCN 46C953

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 graderad cylinder 500mL klar

Finns i lager
Artikel: AH9ZCN Modell: F28695-0000Korsreferens: 46C953
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGraderad cylinder
autoklaverbarJa
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPolymetylpenten (PMP)
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet16.9 oz.
Examensintervall15 till 500 ml
Avdelningar för examen5.0 ml
Höjd13.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1361
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Labware-höjd - Metrisk: 35.1 cm
    • Specialegenskaper: Icke-vätande eliminerar konkav menisk, ånga autoklaverbar till 121 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterExamensintervallAvdelningar för examenHöjdPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "593SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Cylinder graderad med handtag Polypropen 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "1 087 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 graderad cylinder 1000mL klar | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30 till 1000 ml10.0mL17.7 "428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 graderad cylinder 500mL klar
315SEK /enhet