Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Provtagningssked Icke-steril 1 tsk - förpackning med 12 | AE2NEF 4YMT2 / 367250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Provtagningssked icke-steril 1 tsk - förpackning med 12

Finns i lager
Artikel: AE2NEF Modell: F36725-0000Korsreferens: 4YMT2 / 367250000

Få det Maj 14, Tisdag
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
376SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvtagningssked
Kapacitet4.93mL
FärgWhite
handtag Längd7"
MaterialIcke-steril, polypropen
Total längd7"
Total bredd1.125 "
TypKemisk och korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3924104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärghandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Sked Tfe ,5/2ml Bel-art - förpackning med 2 | AF3QRY 8C165 / 36730-0015 F36730-00150.5 / 2 mlSilver / Brun-304 Stainless Steel5 9 / 10 "-Dubbelslut / skedar, Fluo-Kem (R) Teflon (R) FEP-belagd21 762 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Skedprovtagare 1/4 tesked - förpackning med 12 | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000 F36723-00001 / 4 tsk.White6.156 "Icke-steril, polypropen7"25 / 32 "Kemisk och korrosionsbeständig12293SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Skedprovtagare polypropen 1/2 tsk - förpackning med 12 | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000 F36724-00002.46mLWhite7"Icke-steril, polypropen7"1"Kemisk och korrosionsbeständig12413SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Provtagningssked 3 teskedar - förpackning med 12 | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLWhite7"Icke-steril, polypropen7"1.5 "Kemisk och korrosionsbeständig1352SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Provtagningssked icke-steril 1 tsk - förpackning med 12
376SEK /packa