Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Skopa Polypropen 60 Ml Bel Art - paket med 12 | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Skopa polypropen 60 ml Bel Art - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AF4JVC Modell: F36748-0000Korsreferens: 8YEA8 / 36748-0000

Få det Maj 14, Tisdag
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
591SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvtagningsskopa
Skålstorlek76X38X25 (3X1 1/2x 1")
Kapacitet60cc
Färggenomskinlig
handtag Längd4"
Materialpolypropylen
Total längd3"
Total bredd1.5 "
TypKemisk och korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekKapacitethandtag LängdTotal längdTotal breddförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Skopa polypropen 200 ml Bel-art - förpackning med 12 | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1546SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polypropen 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6608SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Skopa Polypropen 75 Ml - Förpackning med 12 | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12508SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Skopa polypropen - paket med 12 | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12216SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Skopa Polypropen 100ml - Förpackning med 12 | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Skopa polypropen 60 ml Bel Art - paket med 12
591SEK /packa