Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 2 x 5/16 | AF2HFH 6TVP9 / 371090030

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Omrörarstång Ptfe Oct Blue 2 x 5/16

Finns i lager
Artikel: AF2HFH Modell: F37109-0030Korsreferens: 6TVP9 / 371090030
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgBlå
MaterialPTFE
FormaÅttkantig
Storlek2 x 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFormaStorlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Omrörningsstång Färgkodad oktagon - förpackning om 6 | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---61 075 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Rörstav Ptfe Octagonal Blue 1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003 F37109-0003BlåÅttkantig1/2 x 5/16 "1127SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar Stir Bar Ptfe Okt Röd 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010RedÅttkantig1 x 5 / 16 "1173SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Stång Ptfe Octagonal Yellow 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011 F37109-0011GulÅttkantig1 x 5 / 16 "1173SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012 F37109-0012BlåÅttkantig1 x 5 / 16 "1173SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Stång Ptfe Octagonal Röd 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019RedÅttkantig1-1/2 x 5/16"1218SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Stång Ptfe Octagonal Yellow 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020GulÅttkantig1-1/2 x 5/16"1218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Omrörarstång Ptfe Oct Blue 2 x 5/16
207SEK /enhet