BUSSMANN GLR In Line Ej avvisande lågspänningssäkringar


Filter
Växelspänning: 300V AC , Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Kompatibel med: HLR-serien , Nuvarande omdöme: 3A , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould SLR , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Visuell indikation: Glassäkring , Spänningsvärde: 300 VAC
StilModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris (ex moms)
A
GLR-7
5 / 8 "710kA vid 300 VAC2.25 "74 SEK
A
GLR-1-6 / 10
5 / 8 "1-6/1010kA vid 300 VAC2.25 "83 SEK
A
GLR-15
5 / 8 "1510kA vid 300 VAC2.25 "129 SEK
A
GLR-2
5 / 8 "210kA vid 300 VAC2.25 "76 SEK
A
GLR-4
5 / 8 "410kA vid 300 VAC2.25 "93 SEK
A
GLR-8
5 / 8 "810kA vid 300 VAC2.25 "91 SEK
A
GLR-9
5 / 8 "910kA vid 300 VAC2.25 "75 SEK
A
GLR-6
5 / 8 "610kA vid 300 VAC2.25 "77 SEK
A
GLR-1
5 / 8 "110kA vid 300 VAC2.25 "99 SEK
A
GLR-1-1 / 2
5 / 8 "1.510kA vid 300 VAC2.25 "76 SEK
A
GLR-1/2
5 / 8 "1/210kA vid 300 VAC2.25 "164 SEK
A
GLR-10
5 / 8 "1010kA vid 300 VAC2.25 "98 SEK
A
GLR-12
5 / 8 "1210kA vid 300 VAC2.25 "110 SEK
A
GLR-5
5 / 8 "510kA vid 300 VAC2.25 "84 SEK
B
GLR-3
18 / 25 "310kA vid 300V AC2 1 / 4 "91 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?