Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tratt med handtag för Carboytrumma | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tratt Med Handtag För Carboy Trumma

Finns i lager
Artikel: AF4CUC Modell: H14712-0200Korsreferens: 8RFL0 / 14712-0200
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor tratt
Kapacitet0.56 gal./2.1 l
FärgWhite
Trattmaterialpolypropylen
Tratt Max OD8.15 "/ 207mm
Totala höjden9.85 "/ 250 mm
Stamlängd3.45 "/ 88 mm
Stam OD0.83 "/ 21 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelTotala höjdenStamlängdStam ODPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tratt med handtag för Carboy trumpump | AF4UVW 9L451 / 14712-0250 H14712-02501.15 gal./4.3 lTratt12.53.6 "/ 91 mm0.90 "/ 23 mm643SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tratt Med Handtag För Carboy Trumma
393SEK /enhet