Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tratt med handtag för Carboy trumpump | AF4UVW 9L451 / 14712-0250

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tratt med handtag för Carboy trumpump

Finns i lager
Artikel: AF4UVW Modell: H14712-0250Korsref: 9L451 / 14712-0250
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
Kapacitet1.15 gal./4.3 l
FärgWhite
Trattmaterialpolypropylen
Tratt Max OD10-1 / 4 "/ 260mm
Totala höjden12.5
Stamlängd3.6 "/ 91 mm
Stam OD0.90 "/ 23 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelTotala höjdenStamlängdStam ODPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tratt med handtag för Carboytrumma | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200 H14712-02000.56 gal./2.1 lStor tratt9.85 "/ 250 mm3.45 "/ 88 mm0.83 "/ 21 mm393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tratt med handtag för Carboy trumpump
643SEK /enhet