Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Labsked med spatel 304 rostfritt stål 1.7 ml Kapacitet | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Labsked med spatel 304 rostfritt stål 1.7 ml Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE2NEC Modell: H36807-0021Korsreferens: 4YMR8 / 36807-0021

Få det Maj 14, Tisdag
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
562SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriesked med spatel
Skålstorlek15X35 mm
Kapacitet1.6g / 10ml
FärgSilver
Handtag Dia.0.194 "
handtag Längd6 9 / 10 "
MaterialRostfritt stål
Total längd8 3 / 5 "
Total bredd37 / 64 "
TypGenerell mening
Arbeta Temp.121 grader C (250 grader F)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8215993500
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekKapacitethandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratoriesked Ellipsesked 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Rostfritt stål11 4 / 5 "1.125 "Dubbelsidig (sked / spatel)1 130 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipse-skedprovtagare i rostfritt stål | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 Stainless Steel18cm-Dubbelsidig / sked / spatel661SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Sked 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 Stainless Steel25cm-Dubbelsidig / sked / spatel808SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Sked 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x mm70mL-304 Stainless Steel40cm-Dubbelsidig / sked / spatel1 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Labsked med spatel 304 rostfritt stål 1.7 ml Kapacitet
562SEK /enhet