BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 ounce - förpackning om 100 | AC6PXQ 35V668 / 369040006

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 ounce - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC6PXQ Modell: H36904-0006Korsreferens: 35V668 / 369040006

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 645 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteril metall / röntgen detekterbar provtagningsskopa
Skålstorlek9.1 X 4.6 X 3.1 cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ")
Kapacitet125ml (4oz)
FärgBlå
handtag Längd12.7cm (5 ")
MaterialFDA-klass PS, SS-pulver
Total längd21.8cm (8.5 ")
Total bredd4.6cm (1.75 ")
Storlek125ml (4oz)
TypMetallavkännbar steril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekKapacitethandtag LängdTotal längdTotal breddStorlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36902-0006 Scoop Metal Dect Blue 2 ounce - förpackning om 100 | AC6PXP 35V667 / 369020006 H36902-00067.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ")60ml (2oz)12.7cm (5 ")20.3cm (8 ")3.8cm (1.5 ")60ml (2oz)1003 673 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 Scoop Metal Dect Blue 6 ounce - förpackning om 100 | AC6PXR 35V669 / 369060006 H36906-000612.7 X 5.1 X 5.1 cm (5 X 2 X 2 ")250ml (8oz)6.4cm (2.5 ")19.1cm (7.5 ")5.1cm (2.0 ")250ml (8oz)1009 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-0006 Scoop Metal Dect Blue 4 ounce - förpackning om 100
5 645 kr /packa