BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Skopa 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Skopa 125mL PK100

Finns i lager
Artikel: AH9ZCW Modell: H36924-0000Korsreferens: 46C973 / 36924-0000

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSterilt provtagningssystem
Skålstorlek9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "
Kapacitet125 ml / 4 oz.
FärgVit med klart lock
handtag Längd12.7cm / 5"
MaterialSteril polystyren
Total längd22.1 cm / 8-1 / 16 "
Total bredd5.1cm / 2"
TypSterilt skopprovtagningssystem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6288
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)36.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekKapacitetTotal längdTotal breddförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Skopa 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000 H36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "1004 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Skopa 125mL PK100
5 079 kr /enhet