EATON E75 IntelliView-serien fotoelektriska sensorer


Eaton E75 IntelliView-seriens fotoelektriska sensorer tillhandahåller en kombination av avancerad optisk och elektronisk teknik för exakt och tillförlitlig avkänning av färg, kontrast, luminescens och gråskaleavkänning. Dessa IntelliView Series fotoelektriska sensorer används i industriella applikationer f...eller upptäckt av produkter på en transportbana och hinder i maskiner eller automatiserade system.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E75-PP1MP-M12
-
RFQ
B
E75-DST400A010-M12
27 232 SEK
RFQ
C
E75-CBL5P-3
642 SEK
RFQ
D
E75-CBL8P-3
971 SEK
RFQ
E
E75-PPA025P-M12
5 367 SEK
RFQ
F
E75-PPA010P-M12
5 367 SEK
RFQ
G
E75-PPA050P-M12
5 367 SEK
RFQ
H
E75-PPA110P-M12
5 367 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton E75 IntelliView-seriens fotoelektriska sensorer har fältjusterbara bakgrundsdämpningssensorer för att upptäcka mål upp till 47 tum bort.
  • De finns i platt-rörformiga och kompakta rektangulära förpackningsstorlekar för enkel integration med ett brett utbud av maskiner.
  • Utvalda modeller har ett tekniskt läge som underlättar enkel och snabb installation för användarens bekvämlighet.

Standarder och godkännanden

  • cUL
  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Vad är mättnadsspänningen från Eaton E75 IntelliView Series fotoelektriska sensorer?

Dessa sensorer har en utgående mättnadsspänning på mindre än 2V.

Vilken typ av information visas på IntelliView-skärmen?

IntelliView-displayen ger information om sensorernas aktuella status och diagnostik för att snabbt lösa relaterade problem.

Kan Eaton E75 IntelliView Series fotoelektriska sensorer användas i utmanande miljöer?

Ja, dessa fotoelektriska sensorer kan användas i tuffa industriella miljöer eftersom de har en IP67-klassificering för skydd mot damm och vatteninträngning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?