Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flödesmätare Inline 1000 Max Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flödesmätare Inline 1000 Max Psi

Finns i lager
Artikel: AF7KTZ Modell: H40405-0035Cross Ref: 21TT95 / 40405-0035
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
18 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 2% fullskala
kammaren MaterialFlödesmätare - Tungväggigt, stötbeständigt borosilikatglas
Anslutningsstorlek3/8 raka glaskontakter
MonteringPTFE-kopplingar har hög kemisk beständighet och renhet med glaskontakter med PTFE- och Kel-F (R) -ventiler
Flödesområde @ CCM1.8 till 23 / 6.4 till 73
Höjd10.5 "
Husets materialSvart anodiserad aluminium
Max. Tryck1000 psi
Max. Temp.150 F
TypI kö
Bredd568569 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod9026105000

Produktinformation:

    • Flödesområde @ CCM vatten (0.02 till 31 / 0.09 till 1.25)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flödesmätare Inline 1000 Max Psi
18 815 kr /enhet