Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB universalkopplingshål 3/8 tum Ss | AD4CJL 41D816

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB universalfogborrning 3/8 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AD4CJL Modell: SSNBUJ750X3/8KBKorsreferens: 41D816
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
4 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore3 / 8 "
ByggRostfritt stål
DesignaNållager
GrooveStandard båthållning
kilspår3/32 x 3/64 "
Utanför Dia.3 / 4 "
Total längd2 11 / 16 "
skruven6-32
Standardborrning3 / 8 "
Statiskt brytmoment (in.-Lb.)95
Typkilspår
Används förApplikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483604000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förBoreByggDesignakilspårUtanför Dia.Total längdTypPris
BELDEN NB-UJ750X3 / 8 Universal fogborrning 3/8 tums legeringsstål | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 8 "Legerat stålNållager-3 / 4 "2 11 / 16 "Enkel3 500 kr
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 Universal foghål 3/8 tum Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 8 "Rostfritt stålNållager-3 / 4 "2 11 / 16 "Enkel3 702 kr
BELDEN NB-UJ1000x1/2 universalledning 1/2 tum legerat stål | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal1 / 2 "Legerat stålNållager-1"3.375 "Enkel4 472 kr
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 Länkborrning 1/2 tum Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal1 / 2 "Rostfritt stålNållager-1"3.375 "Enkel5 390 kr
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 Fogborrning 5/8 tums legeringsstål | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal5 / 8 "Legerat stålNållager-1.25 "3.75 "Enkel4 288 kr
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 Länkhål 5/8 tum Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal5 / 8 "Rostfritt stålNållager-1.25 "3.75 "Enkel5 512 kr
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 Universal fästborrning 3/4 tums legeringsstål | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal3 / 4 "Legerat stålNållager-1.5 "4.25 "Enkel5 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB universalfogborrning 3/8 tum Ss
4 546 kr /enhet