Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT B0080A-3 Steam Trap Max Operating Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2

BELL & GOSSETT B0080A-3 Steam Trap Max Drift Psi 80 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB9EUW Modell: B0080A-3Korsreferens: 2CME2
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
3 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialGjutjärn
Nedströms PSI Range0 till 80
Max. Drift PSI80
Max. Temp.450 grader F
NPT-inlopp3 / 4 "
NPT-utlopp3/4
NPT-port3/4 tum
RörkonfigurationI kroppen, i linje
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
BELL & GOSSETT B0080A-2 Steam Trap Max Operating Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/23 768 kr
BELL & GOSSETT B0125A-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9 B0125A-21/21251 / 2 "1/23 850 kr
BELL & GOSSETT B0150A-2 Steam Trap Max Operating Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/23 816 kr
BELL & GOSSETT B0125A-3 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/43 505 kr
BELL & GOSSETT B0150A-3 Steam Trap Max Operating Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/43 929 kr
BELL & GOSSETT B0080S-2 Steam Trap Max Operating Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/23 650 kr
BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6 B0125S-21/21251 / 2 "1/24 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT B0080A-3 Steam Trap Max Drift Psi 80 3/4 In
3 525 kr /enhet