BELL & GOSSETT E9017T Cirkulationspump 3 / 4HP 3 tum | AH4JYL 34TK19

BELL & GOSSETT E9017T Cirkulationspump 3/4HP 3 tum

Finns i lager
Artikel: AH4JYL Modell: E9017TKorsreferens: 34TK19

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulationspump
Amps2.5 till 2.6/1.3
Bästa effektivitet GPM @ Head103 gpm @ 17 fot
AnslutningsstilFlänsad
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension12 "
Höjd17 "
Husets materialBrons monterad
HP3/4
PumphjulsmaterialGjutet brons
Inlopp / utloppsstorlek3"
Längd12 "
Max. GPM @ Head185 gpm @ 8 fot
Max. Huvud22 ft.
Max. Arbetstryck175 psi
Max. Temp.225 grader F
Mekanisk tätningEPR / kol / kiselkarbid
Min. GPM @ Head26 gpm @ 4 fot
Fas3
PumpmonteringI kö
PumptypI Line Centrifugal
RPM1725
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddJa
Spänning208 till 230/460
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.915
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / fack ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMax. GPM @ HeadMax. HuvudMin. GPM @ HeadFasRPMPris
BELL & GOSSETT E9001S Cirkulationspump 1 / 4HP 1 tum | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8 / 2.8 till 2.928 gpm @ 16 fot41 gpm @ 13 fot19 ft.7 gpm @ 4 fot1172546 406 kr
BELL & GOSSETT E9002S Cirkulationspump 1 / 3HP 25 Minsta PSI 1 inlopp | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5 / 3.6 till 3.8----1-46 875 kr
BELL & GOSSETT E9003S Cirkulationspump 1 / 2HP 28 Minsta PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9 / 4.4 till 4.5----1-48 588 kr
BELL & GOSSETT E9004S Cirkulationspump 1 / 4HP 15-1 / 2 tum höjd | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8 / 2.8 till 2.935 gpm @ 16 fot63 gpm @ 7 fot18 ft.9 gpm @ 4 fot1172546 719 kr
BELL & GOSSETT E9005S Cirkulationspump stängd 1-1 / 4 Inlopp | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5 / 3.6 till 3.8----1-47 030 kr
BELL & GOSSETT E9006S Cirkulationspump 1 / 2HP 1-1 / 4 Inlopp | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9 / 4.4 till 4.546 gpm @ 24 fot78 gpm @ 13 fot18 ft.12 gpm @ 6 fot1172548 899 kr
BELL & GOSSETT E9007S Cirkulationspump 1 / 4HP 16 Minsta PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8 / 2.8 till 2.9----1-44 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT E9017T Cirkulationspump 3/4HP 3 tum
53 545 kr /enhet