BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklav, 16 liter | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklav, 16 liter

Finns i lager
Artikel: AF6BCP Modell: B4000-16Korsreferens: 9V391

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutoklav
Kapacitet16L
Kammarlängd13-3 / 4 "
ComplianceCE, ASME
MaterialKammare i rostfritt stål
Max. Temp.134 C
Övergripande djup17.5 "
Totala höjden15.75 "
Total bredd22 "
Mätområde121 till 134 Deg.C
Temp. Räckvidd121 grader till 134 grader C
Watt1600W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8419200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kammardiameter (9 ")
    • Specialfunktioner: Inkluderar mekanisk och elektrisk säkerhetsspärr som förhindrar att dörren öppnas tills trycket har nått noll PSI.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklav, 16 liter
102 614 kr /enhet