Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk driftdon, T12-lampor, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 lampor, 120/277 V

Finns i lager
Artikel: AD9XDZ Modell: ICN-2P60-NKorsreferens: 4VMY6

Få det Maj 15, Onsdag
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
600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC1.17 till 0.50
Ballastfaktor0.9
BallastfamiljCentium (TM)
Höjd1.187 "
Mata in watt135/137
lamptypT12-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 11 / 16 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Omedelbar start, energieffektiv elektronisk förkoppling idealisk för användning med lampor som inte har frekventa omkopplingscykler
    • Kompatibel med Philips Advance F96T12, F72T12 och F96T12 / ES-lampor
    • Litet hölje möjliggör mångsidighet vid kretskonstruktion och installation i kompakta utrymmen
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellStarttypFörstärkare ACBallastfamiljSpänningBreddHöjdMata in wattLjusutgångPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NSnabb0.62 till 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 till 72Vanligt460SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCSnabb1.60 till 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Hög858SEK
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NSnabb0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Vanligt362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Electronic Ballast, T12 lampor, 120/277 V
600SEK /enhet