BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V | CE7MFK

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V

Artikel: CE7MFK Modell: B4000-16-E
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 831 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutoklav

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.18
Fartygets höjd (cm)162.56
Fartygets längd (cm)309.88
Fartygets bredd (cm)205.74
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav används för sterilisering av vatten och labbutrustning.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav har stora kammare för att rymma en mängd olika medier, vätskor, instrument, plast och glas.
  • Den är utrustad med en elektrisk och mekanisk säkerhetsspärr som hindrar dörren från att öppnas tills trycket når noll PSI.
  • Denna forskningsautoklav kan använda en valfri termisk miniskrivare för att tillhandahålla register över steriliseringsparametrar.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Är kamrarna i Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav korrosionsbeständiga?

S. Denna forskningsautoklav har kammare gjorda av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilken betydelse har vattentanken i denna forskningsautoklav?

S. Denna forskningsautoklav kommer med en inbyggd vattentank för att eliminera behovet av extern vattenförsörjning.

F. Vilka är de tre stadierna av autoklavsterilisering?

A. Autoklavsteriliseringscykler är indelade i konditionerings-, exponerings- och torkningsfaser.

Produktvarianter

ProduktModellKammardiameterKammarvolymDjupHöjdBreddPris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Forskningsautoklav, 28 liter, 230V | CE7MFL B4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "161 119 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E forskningsautoklav, 18 liter, 230V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "87 489 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 forskningsautoklav, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----87 489 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Forskningsautoklav, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----161 119 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V
7 831 kr /enhet