BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Forskningsautoklav, 28 liter, 230V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 forskningsautoklav, 28 liter, 230V

Artikel: CE7MFL Modell: B4000-28-220
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

161 119 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutoklav
Kammardjup16.4 "
Kammardiameter12.6 "
Kammarvolym28L
Djup25 "
Frekvens50 till 60 Hz
Höjd22 "
Effekt2300W
Spänning230V
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.0468
Fartygets höjd (cm)238.76
Fartygets längd (cm)309.88
Fartygets bredd (cm)205.74
HS-kod8419200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav är idealisk för att sterilisera vatten.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav har stora kammare för att rymma en mängd olika instrument, media, vätskor, plast och glas.
  • Den har en elektrisk och mekanisk säkerhetsspärr som hindrar dörren från att öppnas tills trycket är 0 PSI.
  • Denna forskningsautoklav kan använda en valfri termisk miniskrivare för att tillhandahålla register över steriliseringsparametrar och har en USB-enhet för att överföra inspelad data till en PC.
  • Den tillhandahåller förinställda cykelalternativ för användning med inslagna/olindade forskningsinstrument och vätskor.
  • Denna forskningsautoklav kan sterilisera 1 och 2 liters flaskor.
  • Den inkluderar en inbyggd vattentank.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Är kamrarna i Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav korrosionsbeständiga?

S. Denna forskningsautoklav har kammare i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilket är det maximala driftstrycket för denna forskningsautoklav?

A. 34.8 PSI

F. Vilken är fördelen med vattentanken i denna forskningsautoklav?

S. Denna forskningsautoklav är utrustad med en inbyggd vattentank för att eliminera behovet av extern vattenförsörjning.

Produktvarianter

ProduktModellKammardiameterKammarvolymDjupHöjdBreddPris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V | CE7MFK B4000-16-E-----7 831 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E forskningsautoklav, 18 liter, 230V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "87 489 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 forskningsautoklav, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----87 489 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Forskningsautoklav, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----161 119 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 forskningsautoklav, 28 liter, 230V
161 119 kr /enhet