BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digitalt torrbad, ABS | AF8HMB 26VC15

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digitalt torrbad, ABS

Finns i lager
Artikel: AF8HMB Modell: BSH5002-2BKorsreferens: 26VC15

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital torrbad
Noggrannhet+ / - 0.1
BasmaterialABS
ComplianceCE
Djup14.5 "
graderingar0.1
Höjd5"
MaterialABS
Max. Temp.105 grader
MätområdeOmgivning +5 grader till 105 grader
Temp. RäckviddOmgivning +5 grader till 105 grader
Spänning (AC)115 - 230
Wattal240 kW
Bredd6 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8419899585

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digitalt torrbad, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH500210 411 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E Digitalt torrbad, dubbelkammare, 230V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-E9 611 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digitalt torrbad, 230V | AF8HMC 26VC16 BSH5002-2B-E12 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digitalt torrbad, ABS
14 779 kr /enhet