Benchmark Scientific BT302-E orbital shaker är designad för att blanda vätskor i en mängd olika kärl, såsom flaskor, flaskor, rör och blotboxar i en cirkulär rörelse.
Funktioner:
- Denna Orbi-Shaker JR. är en utrymmesbesparande plattformshaker, inklusive en 9.5 x 8 tum halkfri, gummibelagd plattform som är lämplig för vävnadsodlingsflaskor, petriskålar och färgningsbrickor.
- Den kan blanda en 4 kg last med hastigheter från 50 till 300 rpm. Denna hastighet kan enkelt justeras med en digital kontrollpanel.
- Den är designad med en 19 mm blandningsbana, vilket ger grundlig luftning och blandning av mikroplattor/PCR-plattor.
Kompatibla tillbehör:
- MaGic Clamp Platform: MAGic Clamp universell plattform (patentsökt) kan användas med Orbi-Shaker Jr. mixer för att rymma Erlenmeyer-kolvar och provrörsställ.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har en digital mikroprocessor?
A. En digital mikroprocessor säkerställer hastighetskontroll över motordrivningen för att blanda olika material. Både hastighet och tid kan ses samtidigt på den stora LED-displayen för hastighetsjusteringar.
F. Vad är en Orbi-Blotter?
S. Orbi-Blottern har en mjuk omloppsrörelse med hastighetskontroll mellan 3 och 70 rpm, vilket gör den till ett idealiskt val för applikationer som uppblåsthet, tvätt, färgning/avfärgning och mer.
F. Hur rengör och desinficerar man en labbshaker?
A. Rensa upp eventuellt spill omedelbart med en luddfri trasa fuktad med ett icke-frätande rengöringsmedel eller 70 procent etanol. Förutom att ta hand om spill är regelbunden rengöring och manuell desinficering också viktigt för att förhindra att vätskor kommer in i skakmekanismen eller elektroniska skåp.