COTTERMAN M21SC L10 C1 Stege med säkerhetsbur 20 fot 3 tum höjd | AE9WKL 6MXU4

COTTERMAN M21SC L10 C1 fast stege med säkerhetsbur 20 fot 3 tum höjd

Artikel: AE9WKL Modell: M21SC L10 C1Korsreferens: 6MXU4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

24 509 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast stege med säkerhetsbur
Klättringsvinkel90 grader
UtgångVänster
FinishGrå pulverlack
Stegehöjd20ft.
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Antal stigar21
Antal steg21
Totala höjden20 '3 "
Total bredd26 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lungbredd16 "
Trappvinkel90 grader
Stegbredd16 "
Toppstegshöjd20 ft.
Topp till botten20 ft.
BanaKorrugerat stål
Trampdjup3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.3
Fartygets höjd (cm)586.74
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mellanslag (12 ")
    • Trappbredd (16 ")
    • Walk-Thru ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStegehöjdAntal stegTotala höjdenTotal breddPris
COTTERMAN M15WC C1 Fast stege säkerhetsbur genomgång 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fast stege med säkerhetsbur14ft.1517 '8 "28 "21 932 kr
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 21ft. 8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fast stege med säkerhetsbur18ft.1921 '8 "28 "27 090 kr
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 25ft. 8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Fast stege med säkerhetsbur22ft.2325 '8 "28 "31 350 kr
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 27ft. 8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fast stege med säkerhetsbur24ft.2527 '8 "28 "36 056 kr
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 29ft. 8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fast stege med säkerhetsbur26ft.2729 '8 "28 "37 465 kr
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Säkerhetsbur för fast stege genomgång 31ft. 8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fast stege med säkerhetsbur28ft.2931 '8 "28 "40 918 kr
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Fast stege genomgång 15 fot 8 tum H stål | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Fast stege12ft.1315 '8 "22 "18 444 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN M21SC L10 C1 fast stege med säkerhetsbur 20 fot 3 tum höjd
24 509 kr /enhet