Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker är fördelaktig vid skakning, blandning och luftning i CO2-inkubatorer. Denna plattformshaker gynnar olika allmänna skakapplikationer i cellodling, bakterietillväxt, färgning och tvättprocedurer.
Funktioner:
- Benchmark Scientific BT4011-E har en pekskärm och fjärrkontroll för att justera shakerinställningar utanför kammaren.
- Den utför blandning vid hastigheter som sträcker sig från 30 till 300 rpm, stegande vid 1 rpm.
- Denna plattformshaker har en halkfri gummiplattform som begränsar provets glidning under skakningsprocessen.
Kompatibla tillbehör:
- riktmärke MAGic Clamp Universalplattform: Denna plattform hjälper användare att få plats med flaskor och rörställ.
- riktmärke Magnetiska klämmor: Dessa MAGic Clamp-enheter kräver ingen hårdvara och fästen på ytan för att hålla kärl.
- riktmärke Tube Rack: Denna MAGic Clamp-enhet kan rymma upp till 21 rör på 15 ml och 12 rör på 50 ml samtidigt.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur är orbital shakers bättre än roterande shakers?
A. Orbitalskakarna ger en cirkulär skakrörelse med mindre vibrationer än de roterande.
F. Vilka är de omgivande arbetsförhållandena för denna labb-orbital shaker?
A. Denna shaker fungerar bra inom temperaturintervallet 0 till 65 grader C och tål luftfuktighetsnivåer på upp till 100 %.
F. Hur håller man denna shaker ren?
A. För rutinmässig rengöring, använd vatten och mild diskmedel. För att desinficera denna shaker, använd 70 % etanol eller ett kvartärt ammoniumbaserat desinfektionsmedel.