BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-25 Tube Rack, 50 x 25mm | AC8EYJ 39P075

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-25 Rörställ, 50 x 25mm

Finns i lager
Artikel: AC8EYJ Modell: BV1010-25Korsreferens: 39P075

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

657SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörställ, 15 x 25 mm
MaterialSkum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning med Bv1010

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T15 rörställ, 32 x 15 ml rör | AA6QNN 14N118 H1000-MR-T15Shaker-tillbehörÖvrigt2 259 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 rörställ, 15 x 50 ml rör | AA6QNP 14N119 H1000-MR-T50Shaker-tillbehörÖvrigt2 241 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T600 Rörställ, 600 ml, koniska flaskor | AA6QNW 14N125 H1000-MR-T600Shaker-tillbehörÖvrigt2 750 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Rörställ, 96 x 0.5 ml | AC8EYC 39P069 BV1010-05Rörställ, 72 x 0.5 ml (8 mm)-657SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 Rörställ, 50 x 1.5/2ml | AC8EYD 39P070 BV1010-1520Rörställ, 50 x 1.5 / 2 ml (10 mm)Skum657SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 Rörställ | AC8EYE 39P071 BV1010-12Rörställ, 50 x 12 mmSkum723SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-13 Rörställ, 50 x 13 mm | AC8EYF 39P072 BV1010-13Rörställ, 50 x 13 mmSkum656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-25 Rörställ, 50 x 25mm
657SEK /enhet