BRADLEY Blandningsventil, glasfyllt polysulton med låg bly och termoplastisk polymer


Filter
Kroppsmaterial: Glasfylld polysulfon , Max. Tryck: 125 psi
StilModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
S59-4016N
59 grader till 140 grader F.0.5 till 15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "3 030 SEK
B
S59-4016S
59 grader till 140 grader F.0.5 till 15 gpm3 / 4 "Sweat3 / 4 "Sweat6.5 "2.25 "2 964 SEK
C
S59-4016Y
59 grader till 140 grader F.0.5 till 11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "2 817 SEK
D
S59-4016X
59 grader till 140 grader F.0.5 till 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "2 772 SEK
E
S59-4000
95 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "1 693 SEK
F
S59-4016D
95 grader till 125 grader F.0.5 till 15 gpm1 / 2 "MNPT / svett1 / 2 "MNPT / svett7"2.25 "2 793 SEK
G
S59-4000A
95 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression5"1.875 "1 738 SEK
H
S59-4000BY
95 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression5"1.875 "1 978 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?