Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R Mini Centrifuge, rött lock, 1.5/2ml rör | AE8NDC 6EGE6

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R Mini Centrifuge, rött lock, 1.5/2ml rör

Finns i lager
Artikel: AE8NDC Modell: C1008-RKorsreferens: 6EGE6

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini centrifug
Kapacitet8 Tube
FärgVit med rött lock
Rymmer8 provrör
Maximal RCF2000 XNUMX xg
Maximal provrörsstorlek2mL
Fart6000 rpm
Rörstorlek1.5 / 2.0 ml
TypMini
Spänning (AC)100-240
Spänning (DC)100-240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)16.19
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)18.73
HS-kod8421190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFartPris
BENCHMARK SCIENTIFIC C1012 minicentrifug, 12 mikrorör, 100 till 240V | AA6QQC 14N155 C1012-5,500 rpm5 928 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-B Mini Centrifuge, blått lock, 1.5/2ml rör | AE8NCY 6EGE2 C1008-BVit med blå lock6000 rpm4 515 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C Mini Centrifuge, genomskinligt lock, 1.5/2ml rör | AE8NCZ 6EGE3 C1008-CVit med klart lock6000 rpm4 515 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-G Mini Centrifuge, Grönt lock, 1.5/2ml rör | AE8NDA 6EGE4 C1008-GVit med grönt lock6000 rpm4 515 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P Mini Centrifuge, lila lock, 1.5/2ml rör | AE8NDB 6EGE5 C1008-PVit med lila lock6000 rpm4 515 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-CE Mini Centrifuge, genomskinligt lock, 2 rotorer, 100 till 240V | CE7MJA C1008-CE--3 989 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE minicentrifug, grönt lock, 2 rotorer, 100 till 240V | CE7MJB C1008-GE--3 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R Mini Centrifuge, rött lock, 1.5/2ml rör
4 515 kr /enhet