BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge Series Mini Centrifuges


Benchmarks myFuge Series minicentrifuger är lämpliga för att snurra mikrorör och PCR-rör snabbt och effektivt.

Filter
Kapacitet: 8 Tube , Efterlevnad: CE , Höjd: 4.4 " , rymmer: 8 provrör , Material: Övrigt , Rörstorlek: 1.5 / 2.0 ml , Typ: Mini , Spänning: 10-240V , Spänning (AC): 100-240 , Bredd: 5.5 "
StilModellFärgFartPris (ex moms)
A
C1008-GE
--3 989 SEK
B
C1008-PE
--3 989 SEK
C
C1008-CE
--3 989 SEK
D
C1012-E
--5 260 SEK
E
C1012
-5,500 rpm5 928 SEK
F
C1008-RE
--3 989 SEK
G
C1008-BE
--3 989 SEK
RFQ
H
C1008-B
Vit med blå lock6000 rpm4 515 SEK
I
C1008-C
Vit med klart lock6000 rpm4 515 SEK
J
C1008-G
Vit med grönt lock6000 rpm4 515 SEK
K
C1008-P
Vit med lila lock6000 rpm4 515 SEK
F
Cl-R
Vit med rött lock6000 rpm4 515 SEK

Arbetsmekanism

  • Stäng locket och rotorn når omedelbart upp till 6000 rpm hastighet.
  • Öppna locket och det förbättrade bromssystemet bromsar snabbt och smidigt rotorn till ett helt stopp på bara en sekund.

Funktioner

  • De har en integrerad åtta-positions mikrorörsrotor med en kapacitet på 1.5 / 2.0 ml rör och en PCR-rotor med ökad kapacitet för fyra 0.2 ml PCR-remsor (eller 32 x 0.2 ml rör).
  • Den andra rotorn (PCR) kan förvaras i ett bekvämt fack i botten av centrifugen (när den inte används). Detta fack kan även användas för att fästa slangadaptrar (medföljer) för 0.5 ml rör.
  • De har ett unikt Clik-n-Lok ​​rotorfästesystem som eliminerar kravet på ställskruvar och verktyg vid rotorbyte.
  • Dessa minicentrifuger finns tillgängliga med blått, klart, neongrönt, lila och rött lockalternativ.
  • Varumärket C1012 myFuge Series 12 minicentrifug har en unik COMBI-Rotor som kör 12 mikrorör och/eller 4 PCR-remsor, vilket eliminerar behovet av att byta rotorer när man byter mellan mikrorör och PCR-remsor.

Vanliga frågor

Hur byter man rotorer i centrifugen?

Ta först bort och fäst rotorerna för hand. Dra eller tryck nu rotorn på motoraxeln. Centrifugen är klar att användas.

Vad är slangadaptrar?

Slangadaptrar ansluter mikrorör och PCR-rör med centrifugens rotor för snabb och stadig fastsättning.

Vilken funktion har centrifugrör?

Centrifugerör är centrifugalformade kalibrerade plast- eller glasbehållare som passar in i centrifugslitsarna för analys och separation av olika prover.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?