BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 förfyllda rör, 5 ml, rostfria stålpärlor, 2.8 mm syratvättade, förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: CE7MJW Modell: D1034-28

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfyllda homogeniseringsrör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific D1034-28 förfyllda tubset är idealiskt för homogenisering av hårda och torkade prover av muskler, frön och växter.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific D1034-28 förfyllt rörset är lämpligt för BeadBlaster 24 och BeadBug 6 homogenisatorer med 5 ml rörhållare.
  • Den har 2.8 mm värmebehandlade och alkoholtvättade pärlor för att ta bort föroreningar och göra dem proteas- och nukleasfria.
  • Detta tubset kommer i förpackningar med 50 tuber.

Kompatibla tillbehör:

  • Vetenskapligt riktmärke D2400-E mikrorörshomogenisator: Denna BeadBlaster 24 homogenisator används för att lysera, mala och homogenisera fullständigt även de svåraste biologiska proverna inom 35 sekunder.

Vanliga frågor och svar:

F. Är pärlor som används i detta tubset korrosionsbeständiga?

S. Ja, detta rör har pärlor i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Hur mycket brus produceras av Benchmark Scientific D2400-E mikrorörshomogenisator?

A. Denna homogenisator producerar brus under 68 dB.

F. Vilken blandningskapacitet har denna mikrorörshomogenisator?

S. Den kan blanda 24 rör åt gången med hastigheter från 4 till 7 m/s.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 förfyllda rör, för homogenisering, kiselpärlor, 0.1 mm, förpackning med 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmGlas1 691 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 förfyllda rör, för homogenisator, kiselpärlor, 0.5 mm, förpackning med 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmGlas1 705 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 förfyllda rör, för homogenisator, kiseldioxid Baeds, 1.0 mm, förpackning med 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Förfyllda rör för homogenisator, 1.0 mmGlas1 705 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 0.1 mm, förpackning om 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 0.5 mm, förpackning om 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 1.0 mm, förpackning om 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Förfyllda rör för homogenisator, 1.0 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 1.5 mm, förpackning om 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Förfyllda rör för homogenisator, 1.5 mmzirkonium2 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 förfyllda rör, 5 ml, rostfria stålpärlor, 2.8 mm syratvättade, förpackning om 50
3 063 kr /enhet