MITUTOYO Digimatic-indikator


Filter
Ring: Roterar 330 grader
StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
543-796B
0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 138 SEK
B
543-793BCERT
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 940 SEK
C
543-558
0.0001 "Nej2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm12 820 SEK
B
543-793B
0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 653 SEK
D
543-796
0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 208 SEK
E
543-472B
0.0001 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm10 232 SEK
F
543-552A m / cert
0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm11 976 SEK
D
543-796CERT
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm6 108 SEK
G
543-392B
0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*7 997 SEK
E
543-472BCERT
0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm10 112 SEK
G
543-392BCERT
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*8 017 SEK
H
543-783BCERT
0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 801 SEK
I
575-123CERT
0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm4 268 SEK
I
575-123
0.0008 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 373 SEK
H
543-783B
0.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 112 SEK
B
543-783CERT
0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 858 SEK
B
543-783
0.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 074 SEK
J
543-402B
0.001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 682 SEK
J
543-402BCERT
0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 618 SEK
K
543-562
0.0015mmNej1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 991 SEK
K
543-562A m / cert
0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 526 SEK
K
543-564A m / cert
0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 380 SEK
K
543-564
0.0015mmNej2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm20 270 SEK
L
543-474B m / cert
0.03mmJa25.4mm0.01mm9 109 SEK
L
543-474B
0.03mmNej25.4mm0.01mm8 052 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?