BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 förfyllda rör, för homogenisator, kiseldioxid Baeds, 1.0 mm, förpackning med 50 | AC8EYQ 39P085

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 förfyllda rör, för homogenisator, silica Baeds, 1.0 mm, förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC8EYQ Modell: D1031-10Korsreferens: 39P085

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfyllda rör för homogenisator, 1.0 mm
MaterialGlas
Volymområde2mL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 förfyllda rör, för homogenisering, kiselpärlor, 0.1 mm, förpackning med 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmGlas1 691 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 förfyllda rör, för homogenisator, kiselpärlor, 0.5 mm, förpackning med 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmGlas1 705 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 0.1 mm, förpackning om 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 0.5 mm, förpackning om 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 1.0 mm, förpackning om 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Förfyllda rör för homogenisator, 1.0 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 1.5 mm, förpackning om 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Förfyllda rör för homogenisator, 1.5 mmzirkonium2 378 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 förfyllda rör, för homogenisator, zirkoniumpärlor, 3 mm, förpackning om 50 | AC8EYW 39P090 D1032-30Förfyllda rör för homogenisator, 3 mmzirkonium2 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 förfyllda rör, för homogenisator, silica Baeds, 1.0 mm, förpackning om 50
1 705 kr /enhet