BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansläsare för mikroplattor, 230V | CD7LCV

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansläsare för mikroplattor, 230V

Finns i lager
Artikel: CD7LCV Modell: MR9600-E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäsare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9148
Fartygets höjd (cm)161.29
Fartygets längd (cm)129.03
Fartygets bredd (cm)90.32
HS-kod9027304040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific MR9600-E absorbansläsare för mikroplattor är ett idealiskt instrument för att mäta koncentration eller absorbans i plattor med 96 brunnar. Denna SmartReader är lämplig för akademisk biovetenskaplig forskning, kliniska laboratorier, läkemedelsupptäckt och screening, syntetisk biologi och applikationer för övervakning av mat/vattenkvalitet.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific mikroplattabsorbansläsare har en 7-tums pekskärm, intuitiv programvara och ett grafiskt gränssnitt för enkel användning.
  • Den har ett inbyggt filterhjul som tillåter användare att ladda upp till åtta filter.
  • Denna enhet har en skakapparat med flera plattor för att reglera innehållet och blanda prover.
  • Denna SmartReader tillåter användare att markera och märka flera brunnar för enkel identifiering.

Kompatibla tillbehör:

  • Benchmark-filter: Dessa filter är användbara för att uppnå maximal känslighet.
  • Benchmark MR9600-CAL kalibreringsplatta: Denna platta är idealisk för att kontrollera plattans placering och absorbansnoggrannhet.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är kraven på den omgivande miljön för denna SmartReader?

A.

  • Miljön ska vara fri från frätande rök eller ånga.
  • Omgivningstemperaturen bör ligga inom 4 till 45 grader C.
  • Den relativa luftfuktigheten bör vara mellan 10 och 80 %.

F. Hur installerar man de extra filtren på denna absorbansläsare för mikroplattor?

A.

  • Stäng av instrumentet och använd skyddshandskar innan du rör vid filtren.
  • Använd insexnyckeln för att lossa vredet för att öppna bakdörren och ta bort det optiska filterhjulet.
  • Ta bort skruvarna för att lossa fästplattan.
  • Placera nya filter i öppna positioner.
  • Rikta in pilen på filtren i ljusinfallsriktningen.
  • Sätt tillbaka fästplattan och skruvarna.
  • Sätt tillbaka hjulet i spåret med nummermärkena vända mot baksidan av instrumentet och fäst det med insexnyckeln.

F. Vilket absorbansområde har denna enhet?

A. 0 till 4 Abs.

F. Hur säkerställer man en lång livslängd för denna absorbansläsare?

A.

  • Undvik fukt för att förhindra korrosion.
  • Håll instrumentet borta från starka elektromagnetiska störningskällor.
  • Stäng inte av instrumentet mitt under operationen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-TE Absorbansläsare för mikroplattor, brunnsplatta, 4 filter, inkubation, 230V, 96 st | CH6FVJ MR9600-TE89 880 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600 Absorbansläsare för mikroplattor, 115V | CJ4KNR MR960084 431 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-T Absorbansläsare för mikroplattor med inkubation, 115V | CJ4KNT MR9600-T89 880 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610 Absorbansläsare för mikroplattor, 115V | CJ4KNX MR9610235 050 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610-E Absorbansläsare för mikroplattor, 230V | CJ4KNY MR9610-E235 050 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611 Absorbansläsare för mikroplattor med kyvettport, 115V | CJ4KNZ MR9611249 880 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611-E Absorbansläsare för mikroplattor med kyvettport, 230V | CJ4KPA MR9611-E249 880 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E Absorbansläsare för mikroplattor, 230V
84 431 kr /enhet