BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V | CD7LHG

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V

Finns i lager
Artikel: CD7LHG Modell: T5005-3205-E

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk cykler

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1505
Fartygets höjd (cm)90.32
Fartygets längd (cm)90.32
Fartygets bredd (cm)77.42
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termisk cykler är perfekt för forskare som behöver starta PCR strax efter provtagning.

Funktioner:

  • Den har en stor pekskärm i fullfärg för att styra driften och ikonstyrda menyer som underlättar snabba operationer.
  • Denna mini-termiska cykler har extremt enkel programmering och inkluderar alternativ för temperatur- och tidsstegringar eller -minskningar, funktioner för automatisk paus och omstart och justerbara ramphastigheter.
  • Den har brunnar arrangerade i ett 4-8-format, vilket gör att blocket kan ta emot remsor om 8 och individuella rör.
  • Denna mini termocykler är utrustad med ett fullt justerbart uppvärmt lock som förhindrar avdunstning och kondensering av prover.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många program kan lagras i minnet på denna mini-termiska cykler?

S. Mer än 100 program kan enkelt lagras och återkallas.

F. Vad är temperaturkontrollintervallet för Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termocykler?

S. Denna mini-termiska cykler kan kontrollera temperaturer från 0 till 99 grader C.

F. Vilken noggrannhet har denna termocykler?

S. Den ger en noggrannhet på +/-0.25 grader C.

F. Vilka är de maximala ramphastigheterna för Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termocykler?

A.

  • Uppvärmning: 5 grader C per sekund
  • Kylning: 4 grader C per sekund

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E Thermal Cycler, med 384 brunnsblock, 230V | CD7LHE T5000-384-E87 555 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V | CD7LHF T5000-96-E76 504 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, med brunnsblock | CJ4KGT T5000-38487 555 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, med multiformatblock | CJ4KGU T5005-320547 360 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V
47 360 kr /enhet