BENCHMARK SCIENTIFIC Thermal Cyclers


Benchmark Scientific termiska cykler är användbara i biologiska laboratorieapparater för kloning, sekvensering, expressionsanalys och genotypning av DNA-segment.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
T5000-384
87 555 SEK
RFQ
A
T5000-384-E
87 555 SEK
B
T5000-96-E
76 504 SEK
C
T5005-3205-E
47 360 SEK
C
T5005-3205
47 360 SEK
RFQ

Funktioner

  • Benchmark Scientific termocykler har en stor pekskärm och ikondriven meny för enkel användning.
  • Deras fullt justerbara uppvärmda lock förhindrar kondensering och avdunstning av prover.
  • Dessa cykler tillåter användare att ändra temperatur och ramphastigheter.
  • De har en utmärkt blockenhetlighet för att säkerställa konsistens från prov till prov.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Vad är en polymeraskedjereaktion?

Det är en laboratoriemetod som används för att göra många kopior av en specifik bit av DNA från ett prov som innehåller mycket små mängder av det DNA⋅ Polymeraskedjereaktion förstärker dessa bitar för enkel upptäckt.

Vad är en termisk cykel?

En termisk cykel är en typ av värmeterapi som växlar mellan varma och kalla temperaturer, följt av en viloperiod.

Vilka är de maximala ramphastigheterna för dessa PCR termiska cykler?

  • Under uppvärmningsprocessen - 5 grader C per sekund
  • Under kylningsprocessen - 4 grader C per sekund

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?