BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V | CD7LHF

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V

Finns i lager
Artikel: CD7LHF Modell: T5000-96-E

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk cykler

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2012
Fartygets höjd (cm)83.87
Fartygets längd (cm)122.58
Fartygets bredd (cm)96.77
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific T5000-96-E termisk cykler används i medicinska laboratorier för DNA-sekvensering, studier av genuttrycksmönster och detektering av sekvensmärkta platser.

Funktioner:

  • Den har ett fullt justerbart uppvärmt lock som förhindrar avdunstning och kondensering av prover.
  • Denna termocykler eliminerar behovet av dyra flera utbytbara block.
  • Den har en programguide som guidar användare att snabbt konfigurera ett protokoll på en enda skärm, som visar program grafiskt. Denna guide tillåter att program lagras på en flash-enhet eller i offentliga/privata (lösenordsskyddade) mappar.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många program är förinstallerade i Benchmark Scientific T5000-96-E termocykler?

A. 10 program

F. Vad är temperaturkontrollintervallet för denna termocykler?

S. Denna termocykler kan styra temperaturer från 0 till 100 grader C.

F. Vilken noggrannhet har denna termocykler?

S. Den ger en noggrannhet på +/-0.2 grader C.

F. Vilken är den maximala ramphastigheten för Benchmark Scientific T5000-96-E termocykler?

S. Denna termiska cykler har en ramphastighet på 5 grader C per sekund.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E Thermal Cycler, med 384 brunnsblock, 230V | CD7LHE T5000-384-E87 555 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V | CD7LHG T5005-3205-E47 360 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, med brunnsblock | CJ4KGT T5000-38487 555 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, med multiformatblock | CJ4KGU T5005-320547 360 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblock, 230V
76 504 kr /enhet