BERNER DTU03-1018AA Kör genom fönsterluftridå | AE9FPE 6JGF3

BERNER DTU03-1018AA Luftridå för genomkörning av fönster

Finns i lager
Artikel: AE9FPE Modell: DTU03-1018AAKorsreferens: 6JGF3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKör genom fönstret
Luft hastighet2800 fpm
luft~~POS=TRUNC135 cfm
dBA @ 10 fot51
Djup7.75 "
Höjd7"
Bostäder färgSilver
Husets materialPulverlackerat aluminium
Hz60
Max. Förstärkare1.6
Max. Dörrbredd1-1 / 2 fot
Max. Monteringshöjd3 ft.
Max. Varvtal1625
MotorhöljeÖppen
Motor HP1/12
motortypSkuggad pol
Antal motorer1
Antal hastigheter1
Fas1
Kräver20A dedikerad krets
Spänning115
Bredd17.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.06
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCArtikelMax. FörstärkareMotor HPBreddPris
BERNER DTU03-2026AA Kör genom fönsterluftridå 7 tum höjd | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmKör genom fönstret2.21 / 12, 1 / 2025.25 "9 787 kr
BERNER DTU03-1018EA Kör genom fönsterluftridå 135 Cm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmUppvärmd körning genom fönstret18.31/1217.25 "10 038 kr
BERNER DTU03-2026EA Drive genom fönsterluftridå 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EA200 cfmUppvärmd körning genom fönstret18.91 / 12, 1 / 2025.25 "14 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BERNER DTU03-1018AA Luftridå för genomkörning av fönster
7 261 kr /enhet