GAST Vakuumpumpar med roterande ven


Gastroterande lamellvakuumpumpar och kompressorer är utformade för att köras kontinuerligt för lågvakuum- och lågtryckspumpar.

Filter
Design: Oljelös , Bostad: Gjutjärn , RPM: 1725
StilModellTotal längdFulllastförstärkareHPTotal breddFasSpänningHzInloppsstorlekPris (ex moms)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT26 118 SEK
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT27 574 SEK
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT17 499 SEK
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT15 608 SEK
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT26 517 SEK
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT8 847 SEK
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 126 SEK
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 183 SEK
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT15 275 SEK
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT15 567 SEK
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT13 213 SEK

Vakuumpumpar med roterande ven

Gast roterande skovelns vakuumpumpar och kompressorer är utformade för applikationer med kontinuerlig drift och lågtryckspumpning. De har en 50/60 Hz, excentriskt placerad motor som kan producera kraft upp till 1.5 hk. Pumparna smörjs permanent via en oljekammare och har självjusterande och självsmörjande skovlar, samt en 10 fot nätsladd. Dessa vakuumpumpar med roterande skovel finns i portstorlekar på 3/8, 1/4 och 3/4 tum NPT på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • När de platta bladen roterar i ett cylindriskt hus, sker en pumpmekanism.
  • En excentriskt monterad rotor vrider sig och vingarna glider in och ut ur sina slitsar av centrifugal- och tryckbelastningskrafter.
  • Denna process skapar en serie luftkammare med ojämn volym mot husets vägg.
  • Dessa fack blir större under sugdelen av cykeln, vilket skapar ett vakuum vid insugsporten och mindre under utloppsdelen av cykeln, vilket skapar tryck vid avgasporten.

Funktioner

  • De inkluderar en 50 / 60 Hz, excentriskt placerad motor för pulsfritt luftflöde med en maxhastighet på 1725 RPM.
  • De har en kompakt design som möjliggör enkel installation, lågt start- och körmoment och minimala vibrationer under drift.
  • De levereras med termiska skydd för att avleda värmen som genereras av kontinuerlig motordrift och förhindra motorfel.
  • Dessa kombinationspumpar är integrerade med filter för att fånga upp föroreningar och partiklar som kan infiltrera luftflödet, vilket ger ren luft hela tiden.
  • De drar in luft i luftkammaren där roterande blad genererar lufttryck och vakuum och smörjs permanent via oljekammaren för att hålla komponenterna i rörelse smidigt.

Vanliga frågor

Varför är luftflödet pulsfritt?

Vakuum- och tryckflödet är fritt från pulsering eftersom inlopps- och utloppsportarna inte har ventiler och luften rör sig kontinuerligt snarare än intermittent.

Vad är fördelen med en ljuddämpare?

Dessa pumpar inkluderar en ljuddämpare för att dämpa ljud och tillåter låga driftsljudnivåer upp till 38 dB

Vad används roterande lamellpumpar till?

Dessa pumpar används i högtryckshydrauliska pumpar och i bilar, såsom överladdning, servostyrning och luftkonditionering. De används också i medelstora tryck, inklusive kolsyrare för fontänläskautomater och espressomaskiner.

Vad är syftet med oljefri design?

Den oljefria designkompressorn använder ingen smörjning i kompressions-/vakuumkammaren. Istället är de belagda med speciella friktionsreducerande kemikalier utformade för att vara självsmörjande, vilket förhindrar slitage på kritiska komponenter.

Kommer dessa Gast lamellpumpar endast i enfasförsörjningsvarianter?

De flesta roterande lamellpumparna är tillgängliga i enfas men märkets 7Z783 & 1423-103Q-G625 enheterna finns i trefaskonfiguration.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?