BESSEY 7200S-12 Skjutarmsklämma Hd 12 tum 8 djup | AA8MDG 19C710

BESSEY 7200S-12 Sliding Arm Bar Clamp Hd 12 Inch 8 Deep

Finns i lager
Artikel: AA8MDG Modell: 7200S-12Korsreferens: 19C710

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek1-3 / 4 tum.
Bartjocklek (in.)1
Stångbredd (in.)2
Kläm ansikte (in.)2 x 3-5 / 16
Spännyta Y (in.)2
Spännyta Y (in.)3-5/16
handtag Längd13.5 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet7770 lb
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck7770
Nominell skenstorlek (in.)X 2 1
Öppning12 In.
PadtypVrid MorPad
Skruvstorlek0.925 "
Spindel Dia.0.925 In.
Vridkudde2 In.
Vridbar typ35 grader lutning, utbytbar
Halsdjup8"
TypExtra Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.205
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialBreddLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekPris
BESSEY 7200S-18 glidarmstångsklämma Hd 18 tum 8 djup | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb18 "Vrid MorPad0.925 "9 952 kr
BESSEY GS16K Skjutarmsklämma 6 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Härdat droppsmidd stål-550 lb.6"Vridbar, Standard0.55 "320SEK
BESSEY GS16-12K Glidarmsklämma 6 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Härdat droppsmidd stål-1000 lb.6"Vridbar, Standard0.625 "517SEK
BESSEY 2400S-36 Glidarmsklämma F 36 tum 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 019 kr
BESSEY 2400S-48 Glidarmstångsklämma F 48 tum 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 955 kr
BESSEY 2400S-60 Glidarmsklämma F 60 tum 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "5 255 kr
BESSEY 1800-S18 Glidarmsklämma F 18 tum 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stil, Medium Duty4.5 "Stål, Ergonomisk plast1"1980 lb18 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "2 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY 7200S-12 Sliding Arm Bar Clamp Hd 12 Inch 8 Deep
10 370 kr /enhet