Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GS16-12K Glidarmsklämma 6 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDM 19C715

BESSEY GS16-12K Sliding Arm Bar Clamp 6 tum 4-3/4 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDM Modell: GS16-12KKorsreferens: 19C715
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek5/16 tum
Bartjocklek (in.)7/8
Stångbredd (in.)15/32
Kläm ansikte (in.)15-16 x 1-15/16
Spännyta Y (in.)15/16
Spännyta Y (in.)1-15/16
handtag Längd3.375 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet1000 lb.
Max. Käftöppning6"
Nominellt klämtryck1000
Nominell skenstorlek (in.)7 / 8 x 15 / 32
Öppning6 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek0.625 "
Spindel Dia.0.625 In.
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typEj utbytbar
Halsdjup4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialBreddLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekPris
BESSEY 7200S-12 Skjutarmsklämma Hd 12 tum 8 djup | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb12 "Vrid MorPad0.925 "10 370 kr
BESSEY 7200S-18 glidarmstångsklämma Hd 18 tum 8 djup | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb18 "Vrid MorPad0.925 "9 952 kr
BESSEY GS16K Skjutarmsklämma 6 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Härdat droppsmidd stål-550 lb.6"Vridbar, Standard0.55 "320SEK
BESSEY 2400S-36 Glidarmsklämma F 36 tum 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 019 kr
BESSEY 2400S-48 Glidarmstångsklämma F 48 tum 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 955 kr
BESSEY 2400S-60 Glidarmsklämma F 60 tum 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "5 255 kr
BESSEY 1800-S18 Glidarmsklämma F 18 tum 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stil, Medium Duty4.5 "Stål, Ergonomisk plast1"1980 lb18 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "2 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GS16-12K Sliding Arm Bar Clamp 6 tum 4-3/4 djup
517SEK /enhet