Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GS16K Skjutarmsklämma 6 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDL 19C714

BESSEY GS16K Sliding Arm Bar Clamp 6 tum 3-1/8 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDL Modell: GS16KKorsreferens: 19C714
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek9/32 tum
Bartjocklek (in.)5/8
Stångbredd (in.)19/64
Kläm ansikte (in.)3/4 x 1-1/4
Spännyta Y (in.)3/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
handtag Längd3.156 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet550 lb.
Max. Käftöppning6"
Nominellt klämtryck550
Nominell skenstorlek (in.)5 / 8 x 19 / 64
Öppning6 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek0.55 "
Spindel Dia.0.55 In.
Vridkudde1 In.
Vridbar typEj utbytbar
Halsdjup3-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialBreddLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekPris
BESSEY 7200S-12 Skjutarmsklämma Hd 12 tum 8 djup | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb12 "Vrid MorPad0.925 "10 237 kr
BESSEY 7200S-18 glidarmstångsklämma Hd 18 tum 8 djup | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb18 "Vrid MorPad0.925 "9 509 kr
BESSEY GS16-12K Glidarmsklämma 6 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Härdat droppsmidd stål-1000 lb.6"Vridbar, Standard0.625 "517SEK
BESSEY 2400S-36 Glidarmsklämma F 36 tum 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "3 772 kr
BESSEY 2400S-48 Glidarmstångsklämma F 48 tum 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 894 kr
BESSEY 2400S-60 Glidarmsklämma F 60 tum 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "5 187 kr
BESSEY 1800-S18 Glidarmsklämma F 18 tum 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stil, Medium Duty4.5 "Stål, Ergonomisk plast1"1980 lb18 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GS16K Sliding Arm Bar Clamp 6 tum 3-1/8 djup
318SEK /enhet