Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY DHBC-36 Bar Clamp Clutch Double Head 36 Inch 3-1 / 2 Deep | AA8MEN 19C739

BESSEY DHBC-36 Stångklämma Koppling dubbelt huvud 36 tum 3-1/2 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MEN Modell: DHBC-36Korsreferens: 19C739
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsstångstång
StångmaterialFörnicklad, räfflad ståltandad skena
Barstorlek1-3 / 16 tum.
Bartjocklek (in.)55/64
Stångbredd (in.)15/64
Kläm ansikte (in.)1-1/4 x 1-5/8
Spännyta Y (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1-5/8
handtag Längd4.125 "
Hantera materialTrä
Lastkapacitet400 lb.
Max. Käftöppning36 "
Nominellt klämtryck400
Nominell skenstorlek (in.)55 / 64 x 15 / 64
Öppning36 In.
PadtypIcke-marring, vrid på Anvil Surface
Skruvstorlek0.44 "
Spindel Dia.0.440 In.
Vridkudde1 In.
Vridbar typutbytbar
Halsdjup3-1 / 2 "
TypDubbel huvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
BESSEY DHBC-12 Bar Clamp Clutch Double Head 12 tum 3-1 / 2 Djup | AA8MEL 19C737 DHBC-1212 "295SEK
BESSEY DHBC-24 Bar Clamp Clutch Double Head 24 Inch 3-1 / 2 Deep | AA8MEM 19C738 DHBC-2424 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY DHBC-36 Stångklämma Koppling dubbelt huvud 36 tum 3-1/2 djup
334SEK /enhet