Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GSM30 glidarmsklämma 12 tum 5-1 / 2 djup | AA8MDW 19C723

BESSEY GSM30 Sliding Arm Bar Clamp 12 Inch 5-1/2 Djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDW Modell: GSM30Korsreferens: 19C723
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
1 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek7/16 tum
Bartjocklek (in.)1-3/16
Stångbredd (in.)19/32
Kläm ansikte (in.)1-5/16 x 2-5/8
Spännyta Y (in.)1-5/16
Spännyta Y (in.)2-5/8
handtag Längd4 11 / 16 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet2660 lb
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck2660
Nominell skenstorlek (in.)1-3/16 x 19/32
Öppning12 In.
PadtypSvängbar, kraftig
Skruvstorlek0.775 "
Spindel Dia.0.775 In.
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typutbytbar
Halsdjup5-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GSM30 Sliding Arm Bar Clamp 12 Inch 5-1/2 Djup
1 355 kr /enhet