Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Klämma 10 tums Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Clamp 10 Inch Ergo

Finns i lager
Artikel: AC2EJX Modell: J18-8Korsreferens: 2JFW8
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
1 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStep-Over Bar Clamp
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/8x2
handtag Längd4"
Hantera materialStål och plast
Lastkapacitet880 lb.
Max. Käftöppning10 "
Nominellt klämtryck880 lb.
Nominell skenstorlek (in.)7 / 8 x 13 / 32
Öppning10 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tum
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typKnäppa på
Halsdjup4-3 / 4 "
TypLight Duty J-serien med Ergonomiskt grepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY 2400-J12 spak Step-over J klämma 12 tum Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Vanlig D -serie4.625 "Stål1100 lb.12 "Vridbar, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "2 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Clamp 10 Inch Ergo
1 511 kr /enhet