Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY 2400-J12 spak Step-over J klämma 12 tum Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Clamp 12 Inch Ergo

Finns i lager
Artikel: AC2EJT Modell: 2400-J12Korsreferens: 2JFW2
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
2 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStep-Over Bar Clamp
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/4x2 1/2
handtag Längd4.625 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet1100 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck2660 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-3/16 x 19/32
Öppning12 In.
PadtypVridbar, Morpad
Skruvstorlek25 / 32 "
Spindel Dia.25/32 tum
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typAvtagbar
Halsdjup5-1 / 2 "
TypVanlig D -serie

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY J18-8 Spak Step-over J Klämma 10 tums Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Light Duty J-serien med Ergonomiskt grepp4"Stål och plast880 lb.10 "Vridbar, Standard45 / 64 "4-3 / 4 "1 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Clamp 12 Inch Ergo
2 302 kr /enhet