Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY LC4 snabbspak L Klämma 4 in | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4 Snabbverkande spak L Clamp 4 In

Finns i lager
Artikel: AC2EJY Modell: LC4Korsreferens: 2JFW9
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
1 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbfäste
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 x 1 3 / 4
handtag Längd4"
Hantera materialStål
Lastkapacitet400 lb.
Max. Käftöppning4"
Nominellt klämtryck400 lb.
Nominell skenstorlek (in.)19 / 32 x 15 / 64
Öppning4 In.
Padtypsvängande
Halsdjup2-3 / 8 "
TypL-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupPris
BESSEY LC8 Snabbspak L Klämma 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb.8"4"1 290 kr
BESSEY LC12 Snabbspak L Klämma 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 Ibs12 "5-1 / 2 "1 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY LC4 Snabbverkande spak L Clamp 4 In
1 167 kr /enhet