Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY LC8 Snabbspak L Klämma 8 In | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8 Snabbverkande spak L Clamp 8 In

Finns i lager
Artikel: AC2EJZ Modell: LC8Korsreferens: 2JFX1
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
1 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbfäste
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/8x2
handtag Längd5"
Hantera materialStål
Lastkapacitet660 lb.
Max. Käftöppning8"
Nominellt klämtryck660 lb.
Nominell skenstorlek (in.)55 / 64 x 11 / 32
Öppning8 In.
Padtypsvängande
Halsdjup4"
TypL-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupPris
BESSEY LC4 snabbspak L Klämma 4 in | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb.4"2-3 / 8 "1 167 kr
BESSEY LC12 Snabbspak L Klämma 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 Ibs12 "5-1 / 2 "1 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY LC8 Snabbverkande spak L Clamp 8 In
1 290 kr /enhet