Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY LMU2.006 U-stil Bar Clamp Step Over 6 Inch 2 Deep | AA8MEQ 19C741

BESSEY LMU2.006 U-stil stångklämma Steg över 6 tum 2 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MEQ Modell: LMU2.006Korsreferens: 19C741
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-stil stångklämma
StångmaterialGjutning av zink
Barstorlek3/4 tum
Bartjocklek (in.)19/32
Stångbredd (in.)3/16
Kläm ansikte (in.)11/16 x 1-1/8
Spännyta Y (in.)11/16
Spännyta Y (in.)1-1/8
handtag Längd3"
Hantera materialTrä
Lastkapacitet330 lb.
Max. Käftöppning6"
Nominellt klämtryck330
Nominell skenstorlek (in.)19 / 32 x 3 / 16
Öppning6 In.
PadtypIcke-marring, vrid på Anvil Surface
Skruvstorlek0.395 "
Spindel Dia.0.395 In.
Vridkudde7/8 tum
Vridbar typutbytbar
Halsdjup2"
TypLight Duty, steg över

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
BESSEY LMU2.004 Stångklämma i U-stil Steg över 4 tum 2 djup | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"90SEK
BESSEY LMU2.008 U-stil Bar Clamp Step Over 8 Inch 2 Deep | AA8MER 19C742 LMU2.0088"116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY LMU2.006 U-stil stångklämma Steg över 6 tum 2 djup
102SEK /enhet